三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇部材
三菱電機の 換気扇スイッチ
ロスナイ 換気扇用コントロールスイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62957687
品番
P-04SWV2
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
用途
ロスナイ 換気扇用システム部材 換気扇用コントロールスイッチです
材質
プラスチック製パネル
スイッチ
強・弱スイッチ
定格
15A AC 300V
ランプ
運転表示ランプ付
入数(個)
1