三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇部材
三菱電機の 換気扇用取付枠
バス乾 天井補助枠
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62958116
品番
P-143TWT
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
用途
バス乾燥・暖房・換気システムを天吊据付けする場合に使用する部材です
仕様
●天井埋込穴寸法(mm):410×285●材質(枠/天吊金具):亜鉛メッキ鋼板
適合機種
V-142BZLT2、V-143BZLT2、V-142BZLT5、V-143BZLT5
入数
1台