用途居室仕様●据付:タテ・ヨコ据付可能●電源 (Φ):単相●騒音<SPL>(dB):(50Hz)強 33.50/弱 22.50、(60Hz)強 34.50/弱 22.50材質<ボディ>プラスチック<ファン>プラスチック(シロッコファン)質量(kg)2取付壁据付専用(天井据付不可)タイプ高静圧タイプ電圧(V)100V消費電力(W)(50Hz)強 4.20/弱 1.70、(60Hz)強 5.20/弱 1.80ダクト径(Φmm)100機能高効率シロッコファン搭載、電源スイッチ付、強弱切替用スイッチ付、手動シャッター付、アレル除菌フィルター搭載、高性能除じんフィルター搭載、抗菌仕様(カバー、シャッター開閉つまみ、つまみカバー)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×260×176風量(m3/h)(50Hz)強 24/弱 13、(60Hz)強 24.50/弱 13入数1台接続パイプ(Φmm)100羽根径(Φmm)85