三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇部材
三菱電機の 換気扇用フィルター
ロスナイ用 給気用 高性能除じんフィルター
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
適合機種
VL-10ZFタイプ
注文コード
62958238
品番
P-110HF
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ロスナイ セントラル換気システム
仕様
重量法捕集高率(%):97
適合機種
VL-10ZFタイプ
色
ホワイト(抗菌側はパステルグリーン)
入数(枚)
1
材質(フィルター)
ポリプロピレン不織布
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
190×250×15
注意
※ご使用になる環境によって、清掃及び交換の時期は異なります。
※水洗いは絶対にお止めください。