三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇部材
三菱電機の 換気扇用フィルター
ロスナイ用 交換用脱臭フィルター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
62958326
品番
P-140JDAF
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
●材質(外気清浄フィルター):不織布フィルター●材質(脱臭フィルター):金属イオン添着活性炭ウレタンフォーム
タイプ
(適用)標準装備
フィルター
脱臭フィルター
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
70×200×7(外気清浄フィルター)、66×194×10(脱臭フィルター)
形名
(適用)VL-08ESN3
入数
1セット(外気清浄フィルター×1、脱臭フィルター×1)