USB3.1 Type-C to Type-A 変換ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62958413 品番JUCX05J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

USB3.1 Type-C(オス) to Type-A(メス) Adapter USB 3.0 端子を搭載した外部デバイスの接続が可能。
USBメモリ、ポータブルHDD、デジカメ、メスキャナ、 プリンタなどとデータ転送が可能になります。

セット内容JUCX05J USB3.1 Type-C to Type-A Adapter、保証書 ホワイト 材質(本体)プラスチック 質量(g)12 コネクタ形状Type-Cオス - Type-Aメス 保証期間2年 ケーブル長(cm)10 伝送速度(Gbps)最大5(理論値) USBタイプUSB3.1Gen1/USB3.0 変換タイプメス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする