SJB-17CL ミニ・ブレッドボード サンハヤト 62958746 SJB-17CL ミニ・ブレッドボード サンハヤト 62958746 SJB-17CL ミニ・ブレッドボード サンハヤト 62958746

ミニ・ブレッドボード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62958746 品番SJB-17CL
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

約35×47mmの中に5極×2×17列=170極の端子があります。ICやセンサーなどのデバイスを1つ使うような小さい回路、実験に便利です。裏側は両面テープを貼っているので、直接ケース等に貼り付けることができます。ラインナップとして白色、透明の2色があります。

仕様●使用可能線径:Φ0.5〜0.7mm●重量(包装を含む、約):16g 材質樹脂部:ABS/端子部:ステンレス(メッキなし) 寸法(mm)35.2×47.2×8 穴数170 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする