SJB-17CLx5 ミニ・ブレッドボード サンハヤト 62958764 SJB-17CLx5 ミニ・ブレッドボード サンハヤト 62958764 SJB-17CLx5 ミニ・ブレッドボード サンハヤト 62958764

ミニ・ブレッドボード

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(5個) 注文コード62958764 品番SJB-17CLx5
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

約35×47mmの中に5極×2×17列=170極の端子があります。ICやセンサーなどのデバイスを1つ使うような小さい回路、実験に便利です。裏側は両面テープを貼っているので、直接ケース等に貼り付けることができます。ラインナップとして白色、透明の2色があります。お買い得な5個入りです。

仕様●使用可能線径:Φ0.5〜0.7mm●重量(包装を含む、約):72g 材質樹脂部:ABS/端子部:ステンレス(メッキなし) 寸法(mm)35.2×47.2×8 穴数170 入数1袋5個入 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-23
用途:
装置開発時の動作実験でのデータ収集
合同会社 オッフィスタンデム 様 (製造業)

孔数がArduino Microにピッタリであるうえ、側面に相欠き継ぎができるように、凹部、凸部が加工されており、上下左右に自由に、かつそれなりの強度で接続できるので、ボード毎に基本機能を備えた回路ユニットを製作しておいて、用途ごとにボードを交換することで、ボードの上の電気部品をいちいち差し替えなくて済み、作業が効率的になる.これで良しとなったら、裏面の両面テープを機能させて、プレートに張り付ければ、よりしっかりとしたものになる.接地選、電源線は無いので、必要であれば、それらのボードと組み合わせれば、よりスマートな出来上がりになる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする