ストロング金属
ストロング金属の 建具金物
ストロング金属の ドア・扉金物
ストロング金属の 門扉固定
ストロング ラッチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個(1セット)
注文コード
62959043
品番
SL-N-SP-WH-65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
南京錠で施錠もでき、軸芯のストロークの長い丈夫で便利なラッチです。
材質/仕上
鉄製/カラー塗装
寸法(mm)
65
色
ホワイト
付属品
付属ネジ:3.8×20
寸法A(mm)
65
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
33
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
30
軸径F(Φmm)
9
寸法H(mm)
21.5
寸法t(mm)
29
ストローク幅(mm)
5〜22
寸法a(mm)
18
寸法b(mm)
40
寸法c(mm)
28
用途
出入口、窓などの開きドアの戸じまりに最適です。物入れ、ペット小屋、家具などの扉やふた部分の止め金具に最適です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※南京錠をご使用される場合、錠穴(G穴径)の大きさをお確かめの上、お買い求めください。