SL-N-SP-BK-45 ストロング ラッチ ストロング金属 62959059 SL-N-SP-BK-45 ストロング ラッチ ストロング金属 62959059

ストロング ラッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1セット) 注文コード 62959059 品番 SL-N-SP-BK-45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

南京錠で施錠もでき、軸芯のストロークの長い丈夫で便利なラッチです。

材質/仕上鉄製/カラー塗装 寸法(mm)45 ブラック 付属品付属ネジ:3.1×16 寸法A(mm)45 寸法B(mm)28 寸法C(mm)26 寸法D(mm)14 寸法E(mm)21 軸径F(Φmm)6 寸法H(mm)16 寸法t(mm)20.5 ストローク幅(mm)4〜14 寸法a(mm)15 寸法b(mm)32 寸法c(mm)22 用途出入口、窓などの開きドアの戸じまりに最適です。物入れ、ペット小屋、家具などの扉やふた部分の止め金具に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※南京錠をご使用される場合、錠穴(G穴径)の大きさをお確かめの上、お買い求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする