ヒットハードウェアー
ヒットハードウェアーの 建具金物
ヒットハードウェアーの 鍵・錠前
ヒットハードウェアーの ドア錠
アルミ角ラッチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62959253
品番
No.449
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質(本体)
アルミニウム
材質
(受け)ユニクロ
色
ブロンズ
付属品
皿木ネジ2.7×16mm
種別
ヒットパック 2-051
用途
物入れ等の内締まりとして使用してください。
注意
※木ねじは芯材のある個所にキリで下穴をあけ、しっかり、まっすぐねじ込んで下さい。