ヒットハードウェアー
ヒットハードウェアーの 建具金物
ヒットハードウェアーの 鍵・錠前
ヒットハードウェアーの ドア錠
ステン丸棒ラッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
ヒットパック 2-056
注文コード
62959278
品番
中
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
種別
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
物入れ等の内締まりとして使用してください。
付属品
皿木ネジ
種別
ヒットパック 2-056
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
バレル研磨
注意
※木ねじは芯材のある個所にキリで下穴をあけ、しっかり、まっすぐねじ込んで下さい。