115 ダム掛金 ヒットハードウェアー 62959418 115 ダム掛金 ヒットハードウェアー 62959418

ダム掛金

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62959418 品番 115
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
用途物入れ、ペット小屋のドアや戸の内締まり、防犯金具や締まり金具として、また道具箱等のふたの留め金具として使用して下さい。 付属品GB皿ネジ 3.5×20 種別ヒットパック 2-116 寸法(mm)115 材質/仕上鉄/焼付塗装
注意
※本体部分のビス止め個所がかくれるように取り付けて下さい。
※木ねじは芯材のある個所にキリ等で下穴をあけ、しっかりねじ込んで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする