ヒットハードウェアー
ヒットハードウェアーの 建具金物
ヒットハードウェアーの ドア・扉金物
ヒットハードウェアーの 門扉固定
ダム掛金
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
135
注文コード
62959427
品番
135
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,930
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
物入れ、ペット小屋のドアや戸の内締まり、防犯金具や締まり金具として、また道具箱等のふたの留め金具として使用して下さい。
付属品
ユニクロ皿ネジ 4.1×25
種別
ヒットパック 2-117
寸法(mm)
135
材質/仕上
鉄/焼付塗装
色
黒
注意
※本体部分のビス止め個所がかくれるように取り付けて下さい。
※木ねじは芯材のある個所にキリ等で下穴をあけ、しっかりねじ込んで下さい。