- ステンプッシュロック ヒットハードウェアー 62959524 - ステンプッシュロック ヒットハードウェアー 62959524

ステンプッシュロック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62959524 品番-
参考基準価格(税別)¥1,330 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
用途ポスト、下足BOX、倉庫等の戸締まりに使用できます。本体を扉側に付け、2種類の受け座(共座、平座)を枠の状態により選んで付けて下さい。平座を使用する場合は、枠にラッチの働きの長さだけ、彫り込んで下さい。 付属品皿木ネジ 種別ヒットパック 2-150 材質本体/ステンレス(SUS304) 芯棒/鉄 仕上ヘアーライン
注意
※木ねじは芯材のある個所にキリ等で下穴をあけ、まっすぐ、しっかりねじ込んで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする