曜日別特売
- 限界ねじプラグゲージ 検査成績書付 モノタロウ 62960233

- 限界ねじプラグゲージ 検査成績書付 モノタロウ 62960233
- 限界ねじプラグゲージ 検査成績書付 モノタロウ 62960233
モノタロウ

限界ねじプラグゲージ 検査成績書付

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
ピッチ0.5
種別工作用
内容量1本注文コード62960233品番-
販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ねじ用限界ゲージのプラグゲージ通り止りのセットです。
安心の国内メーカー製造、検査成績書付。
もっとも使用頻度が高い2級品です。
使用目的により工作用と検査用があります。

用途
めねじ検査
ねじの呼びM3ピッチ0.5ゲージGPWP種別工作用等級2級材質ゲージ鋼タイプM3P0.5GPWP 工作用仕様検査成績書付
注意
※ゲージを検査以外の目的で使用しないでください。
※ネジ部やゲージ部の角には、機能上で鋭利な部分がありますので、ケガなどに注意してください。
※ゲージとハンドルが緩んでいないことを使用前に確認してください。
※検査する製品又はゲージが運動する状態にあるときには、ゲージによる検査をしないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-30
用途: ネジ検査

ネジを数カ所検査した所、止まり側のゲージ部が本体から抜けてしまった。おそらく圧入不足の不良品です。今回は返品交換の手続きが面倒なので、当社で圧入して使用します。今後検品の徹底を強く希望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする