キリン 午後の紅茶 ストレートティー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500mL×24本) 注文コード 62960303 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,318
販売価格(税別)
3,998

ストレートティーと相性が良く、華やかな香りが特長の「ディンブラ茶葉」を20%使用。独自製法「マイクロ・ブリュー製法」を採用し、紅茶葉の華やかな香りと心地よい渋みを楽しめる本格アイスストレートティー。

容量(mL)500 タイプペットボトル シリーズ午後の紅茶 容器ペットボトル 本数24

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:389

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紅茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする