キリン 午後の紅茶 レモンティー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1.5L×8本) 注文コード 62960355 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,680 販売価格(税込) ¥3,454
販売価格(税別)
3,198

レモンティーと相性が良く、フルーティーな香りが特長の「ヌワラエリア茶葉」を15%使用。丁寧に抽出することで、紅茶葉の豊かな香りとレモンの爽やかな酸味を楽しめる本格アイスレモンティー。(果汁0.1%)

タイプペットボトル 容量(L)1.5 シリーズ午後の紅茶 容器ペットボトル 本数8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:389

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紅茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする