NK-ASP-BR-60 ストロング掛金 ヒットハードウェアー 62960556 NK-ASP-BR-60 ストロング掛金 ヒットハードウェアー 62960556

ストロング掛金

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(1セット) 寸法(mm)60 注文コード62960556 品番NK-ASP-BR-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥920
この商品は寸法など4種類から選べます 他の種類を見る

掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。

寸法(mm)60 銅ブロンズ 材質/仕上鉄製エンボス(SPCC)/銅ブロンズ特殊防錆塗装 ねじサイズ3.1×16 寸法A(mm)57 寸法A'(mm)60 寸法B(mm)18 寸法C(mm)23 寸法D(mm)35 寸法E(mm)23 寸法F(mm)23 寸法H(mm)18 寸法t(mm)1.4 内径(Φmm)7.5 用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 仕様ヒットパック 2-107
注意
※南京錠をご使用される場合、丸かん内径の大きさをお確かめの上、お買い求めください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-15
用途:
防犯用の施錠
飲食業

価格の割には見栄えが良く、頑丈さも兼ね備えた商品になっている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする