寸法(mm)75
色銅ブロンズ
材質/仕上鉄製エンボス(SPCC)/銅ブロンズ特殊防錆塗装
ねじサイズ3.5×16
寸法A(mm)75
寸法A'(mm)77
寸法B(mm)26
寸法C(mm)28
寸法D(mm)48
寸法E(mm)28
寸法F(mm)28
寸法H(mm)22
寸法t(mm)1.8
内径(Φmm)9.5
用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
仕様ヒットパック 2-108