- ストロング掛金 ヒットハードウェアー 62960653 - ストロング掛金 ヒットハードウェアー 62960653

ストロング掛金

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1セット) 注文コード 62960653 品番 -
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。

寸法(mm)45 材質/仕上鉄製(SPCC)/焼付塗装 ねじサイズ2.7×16 用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 仕様ヒットパック 2-182
注意
※南京錠をご使用される場合、丸かん内径の大きさをお確かめの上、お買い求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする