包装紙 スイートカラー

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 62961158 品番 半才
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

お使いやすいパーソナルカラーの無地シリーズです。

材質コート64g/m2 寸法(mm)757×530 色(柄)ゴールド メーカー商品コード002416848

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62961115
2021-01-25
用途:
ギフトラッピング
卸売・小売業

昨年以降、注文する度にどんどん紙が薄く、色が薄くなってきています。
コストカットしているのでしょうか?
ギフトで使うのに中身の折り目が透けてしまいます。

今回はさらに、保管状態が悪かったのか、入荷時より、湿気と重みで波打ってて、ほとんど使えませんでした。折り目、キズが目立つ材質なので、入荷時の状態がよくないと最悪です。返品したかったですが「返品不可」なのであきらめました。
値段が少し上がってもよいので、もう少し厚み、濃さが欲しいですがこの手の無地で艶のあるギフトで使える紙がこれしかないので仕方ありませんね・・・。

対象商品:
62961176
2020-04-09
用途:
贈答用ワインのラッピング
TM & Associates 様 (卸売・小売業)

以前ラッピング店で購入していた価格より約1割ほど安く入手できたのでたすかりました。

対象商品:
62961115
2020-07-15
用途:
ネット通販ギフト包装用
PS&カンパニー 【ピースマイル】 様 (卸売・小売業)

今年に入り初めて注文しましたが、前回より色がかなり薄くなり、表面がざらざらしてきました。同型の他のピンクやブルーも最近同様に変わってききてます。いずれも染料が薄くなってきています。特にショコラは濃色なので、より薄っぺらくなったことが目立ちます。包装すると中身が透けたり、折りたたんだ皺や段差が表面に響いてしまい、高級感がなくなりました。光沢感と、一定の厚みが気に入っていたので、とても残念です。価格が多少上がっても品質を保ってもらうことを希望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする