大榮線業
大榮線業の 塀・フェンスまわり
大榮線業の 忍び返し
ハイレーヌU型(46シリーズ)スチール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62961877
品番
HLN2-46
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
一般的な忍び返しで抜群の防犯効果が得られるタイプ
用途
防犯用侵入防止柵(忍び返し)
付属品
U型付属品:上段部連結用ボルト・ナット(8Φ×20mm)1組/枚
材質
スチール
色
MS(シルバー)
径(Φmm)
8.5
寸法D(mm)
100
表面処理
メッキ+塗装
寸法W(mm)
500
寸法H1(mm)
460
寸法H2(mm)
160
寸法H3(mm)
300
質量(kg/枚)
2.3
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※取付に際しては躯体により取付強度が得られない場合がありますので、施工業者と十分に協議願います。
※躯体への取付部品は含まれておりませんので別途準備願います。(参考:コンクリートアンカー8mm等)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650