テラモト
テラモトの パーティション
テラモトの ベルト・ロープ式パーティション
ラバーロープパーテーション スタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62963094
品番
SU-653-000-7
参考基準価格(税別)
¥78,500
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
美術館や博物館での使用に最適なロープパーテーションです。シャープでミニマルなデザインが空間に無理なく溶け込みます。
用途
パーテーション
材質
スチール
質量(kg)
5.1
色
ブラック
寸法(Φ×高さH)(mm)
200(支柱太さ16)×750