DS-238-703-7 ペダルボックス(静音タイプ) テラモト 62963268 DS-238-703-7 ペダルボックス(静音タイプ) テラモト 62963268 DS-238-703-7 ペダルボックス(静音タイプ) テラモト 62963268 DS-238-703-7 ペダルボックス(静音タイプ) テラモト 62963268

ペダルボックス(静音タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62963268 品番 DS-238-703-7
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

指紋が目立ちにくいクリアコーティング加工のステンレス製とシックなカラーリングの塗装タイプが新登場。

用途ペダル式ゴミ箱、衛生関連用品 材質本体:スチール/粉体塗装、中容器:PP(再生樹脂) ブラック 質量(g)670 容量(L)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:168×231×235 寸法(Φ×mm)中容器:168×195 アズワン品番65-1853-54 フタの種類ペダル式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする