テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの ペダル式ゴミ箱
ペダルボックス(静音タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62963277
品番
DS-238-703-8
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
指紋が目立ちにくいクリアコーティング加工のステンレス製とシックなカラーリングの塗装タイプが新登場。
用途
ペダル式ゴミ箱、衛生関連用品
材質
本体:スチール/粉体塗装、中容器:PP(再生樹脂)
色
ホワイト
質量(g)
670
容量(L)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:168×231×235
寸法(Φ×mm)
中容器:168×195
アズワン品番
65-1853-55
フタの種類
ペダル式