ケミタングルソフト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード62963478 品番MR-139-248-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

細いコイルでこまかい砂やホコリまで落とします。汚れが下までぬけないタイプなので床に優しいマットです。

寸法(mm)900×1800 用途マット 材質塩化ビニール 厚さ(mm)10 質量(kg)4.8 灰黒 アズワン品番65-1854-21

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:304

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62963435
2022-06-09
用途:
会議室

絨毯の上に敷いていますが、どんな色にも合うし、落ちた汚れも目立ないのでいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする