耐油クッションマットFW

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62963548 品番 MR-939-545-0
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

「NBR」を使用しているので、油によるマットの品質劣化を防止します。クッション性があるので疲労・転倒時のケガ防止、底冷えも軽減。

用途耐油マット、クッションマット、底冷え防止、疲労軽減、滑り止め、作業現場などに 材質NBR 厚さ(mm)16 寸法(mm)450×750 質量(kg)0.8 アズワン品番65-1854-34
関連資料:(2.62MB)

商品説明動画

耐油クッションマットFW

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする