テラモト
テラモトの マット・スノコ
テラモトの マット
テラモトの 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
耐油クッションマットFW
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62963557
品番
MR-939-575-0
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
「NBR」を使用しているので、油によるマットの品質劣化を防止します。クッション性があるので疲労・転倒時のケガ防止、底冷えも軽減。
用途
耐油マット、クッションマット、底冷え防止、疲労軽減、滑り止め、作業現場などに
材質
NBR
厚さ(mm)
16
寸法(mm)
750×900
質量(kg)
1.6
色
黒
アズワン品番
65-1854-35
関連資料:
(2.62MB)
商品説明動画
耐油クッションマットFW
参考になった