阪口製作所
阪口製作所の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
阪口製作所の ガス調整器
アセチレン配管用ガス調整器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62964047
品番
R-7
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
配管用ガス圧力調整器
接続口径
入口側:3/4-16UNF(左)袋ナット 出口側:M16×1.5(左)プラグネジ
質量(kg)
1.2
使用圧力(MPa)
0.01〜0.09
適合ガス
アセチレン
標準流量(m
3
/h)
4
圧力計(MPa)
0.2
タケノコ(mm)
出口:9