シモジマ
シモジマの 袋・ラッピング用品
シモジマの ギフトバック
シモジマの 巾着型
Fバッグ Wシャンテ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
62964712
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
鮮やかなカラーが魅力の巾着袋。厚みの違う不織布が2枚重なっています。
幅(mm)
240
高さ(mm)
360(230)
マチ(mm)
120
色
ライトピンク
材質
PP不織布50g/m
2
+20g/m
2
寸法(mm)
幅240×高360+底マチ120、リボンから下の高さ:230
サイズ
M
メーカー商品コード
008739540