Fバッグ Wシャンテ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード62964773 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

鮮やかなカラーが魅力の巾着袋。厚みの違う不織布が2枚重なっています。

幅(mm)240 高さ(mm)360(230) マチ(mm)120 ライトブルー 材質PP不織布50g/m2+20g/m2 寸法(mm)幅240×高360+底マチ120、リボンから下の高さ:230 サイズM メーカー商品コード008739543

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする