TS100WH テイストスプーン サンナップ 62966417 TS100WH テイストスプーン サンナップ 62966417 TS100WH テイストスプーン サンナップ 62966417 TS100WH テイストスプーン サンナップ 62966417

テイストスプーン

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100個) 注文コード62966417 品番TS100WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

試食用スプーンと試食用皿が一体化した画期的な商品です。片手で手軽に試食できます。めかぶやイクラ・納豆など食べづらい食材やアイスクリーム・ゼリー等のスイーツにも適しています(うどんやラーメン等のスープを使った試食を除く)。基本的に使い捨てをお勧めしますが、耐熱温度120℃あります。業務用の食洗機にも使えます。

材質ポリプロピレン 入数(個)100 寸法(mm)37×69 入数100個

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:383

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62966417
2025-11-26
用途:
試食会など
農・林・水産業

見た目の清潔感と大きさがちょうどよい。口に運ぶ時、手前ぎみに食品を置くと、大口を開けずにスマートに試食できます。

2021-05-18
用途:
お弁当用
その他業種

お弁当にちょっとしたお漬物やあられなど乗せるのに使用しています。見た目も可愛いし大きさもちょうどいいですよ。オススメです

対象商品:
62966417
2020-11-13
用途:
お客様への試食提供時
にっぱん水産株式会社 様 (卸売・小売業)

素材もしっかりしていて
食べやすくて使いやすいです。

対象商品:
62966417
2019-02-15
用途:
イベントの試食

まだ、食べ方がわからないお客様も多いですが分かると面白がっていただけ会話も弾みます。難は価格ですね、ぎりぎりまで強度を落として廉価にしてほしいです。

対象商品:
62966417
2018-07-24
用途:
試食販売
その他業種

容器がかわいい 手に入れたい 欲しいという人が続出する人気 試食皿としては最高だった

対象商品:
62966417
2018-05-27
用途:
試食販売
その他業種

思ったより小さかった 普通の店舗にはおいていないので
手に入れられてよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする