モニターアーム 3軸

(12件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62971868 品番3軸
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

液晶モニターに取り付けが可能です。

耐荷重(kg)7 サイズ(inch)(取り付け可能)10〜27 用途液晶モニターの取付に 仕様3軸 取付ピッチ(mm)75×75、100×100
取扱説明書:
注意
※用途以外の使用はおやめください。
※固定したモニターが落ちたり、アームの接続部が緩むとけがをする恐れがあります。
※組立時は十分注意をし、接続部にゆるみがないかを必ず確認してください。
※本製品を使用していると、接続部にゆるみが出てきますので、定期的に接続部分にゆるみがないかを必ず確認してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62971868 3軸 44353172 MARMGUS191B 3軸式くねくねモニターアーム サンコー(電子機器) 3軸式くねくねモニターアーム サンコー(電子機器) 1台 5,698 税込6,268 ナショナルブランドの同等品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62971868
2022-02-26
用途:
小型テレビ据え付け

構造的には原始的で見た目も武骨ですが、ダイキャストやプラスチックを使わずに
主要な部品がすべて鉄で出来ているので製品自体の強度は充分ありそうです。
表面仕上げが単なる黒塗装ではなく、ちりめん塗装になっているのは頑張っていますね。
アームが支柱を掴むクランプ部分に樹脂製のスリーブが介在するので支柱に傷が付きにくいのも気が利いています。
各関節のネジを回すのに必ず工具が必要になるのは評価が分かれる所でしょう。
蝶ネジ等と違って気軽に調整できないのは不便ですが工具で確実に締め付け出来るのは良い事かも。
気になるのは固定クランプの設置面が小さいので、取り付ける机の天板などに十分な強度がないと破損しそうな所。
場合によっては丈夫な板などを挟んで負担を分散する必要があるでしょう。
また、モニターを回転できる軸がナット締めではなくリベット状のカシメになっているので
回転の抵抗を任意に調整することが出来ないのも残念。

対象商品:
62971868
2021-12-10
用途:
テレワーク
その他業種

おおむね満足ですが、1点、モニターが回転して縦になったり横になったりするのを固定して動かないようにするストッパーがほしかった。
理由は仕事中に猫が顔を擦り付けると回転してしまい、いちいち直すのが面倒なので

対象商品:
62971868
2021-03-15
用途:
PCモニター設置台

以前にも同じ商品を購入しTV設置に使用しています。
今回はPCモニターようとして購入。
使い勝手もよく価格も手頃ですので役立っています。

対象商品:
62971868
2021-05-06
用途:
PC作業時
株式会社アームス 様 (建設業・工事業)

キーボードがモニターの下に収納できますので、とても便利です。

対象商品:
62971868
2020-12-06
用途:
耐荷重は5kgくらいです。
製造業

耐荷重7kgと書かれていますが、5.5kgのimacでギリギリお辞儀せずに取り付けられました。
お辞儀を防ぐためにボルトを強く締める必要があり、締め付け時にナットを固定していた板金が曲がり、ナットがフリー状態になってます。
M6程度の細いボルトが使用されているため、破断しないか心配です。
M8以上のものに変えた上でナットを溶接して頂きたいです。

対象商品:
62971868
2020-06-08
用途:
PC作業
その他業種

平置きだと高さが足りないので購入しました。必要十分な高さを確保できた上、位置調整の自由度も上がり、値段も安かったので満足です。

対象商品:
62971868
2021-01-07
用途:
モニターの取り付け

取り付けは実に簡単ですがモニターを取り付けるビスが長く無理に取り付けるとモニターを破損する恐れがあるのか?になり取り付けビスえを半分にカットして取り付けました。

対象商品:
62971868
2020-10-19
用途:
モニター付けるの(*^ω^*)

モーレツにいい(°ω°)重いモニターはお辞儀するかもだけど23インチくらいなら安いしキーボードの逃げ場出来るしカッコイイ!!モニターの足って結構邪魔じゃね?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする