農業機械用Vベルト LA形

(24件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び番号35 注文コード62971938 品番LA35
販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は呼び番号など8種類から選べます 他の種類を見る

農業機械用の一般的なベルトです。

種別LA形 ベルト上幅(mm)12.5 ベルト高さ(mm)8 用途農業機械用Vベルト 材質ゴム 使用限界温度(℃)-30〜+90 有効外周長さ(mm)915 呼び番号35
注意
※用途以外のご使用はおやめください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:283

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62971886
2024-07-13
用途:
動力噴霧機の加圧ベルトの入替
農・林・水産業

10年以上使用した動噴のベルトを入替えました。作業中に破断すると消毒になりませんので。

対象商品:
62971886
2023-12-26
用途:
除雪機用に。
農・林・水産業

除雪機用に購入しました。品質はメーカー品と比べても問題はありません。コスパ最高ですので、リピート購入しています。

対象商品:
62971965
2023-11-14
用途:
農業用給水
農・林・水産業

自吸式ポンプの駆動用ベルトとしてW掛けで使用しています。ベルトメーカー品と耐久性は同等で安価なため重宝して使用しています。

対象商品:
62971947
2023-10-10
用途:
船用エンジン
サービス業

純正品に比べコスパがとてもいいとてもいい
耐久性はこれから評価します
若干ベルトが硬い様な気がするが大きな問題ではない

対象商品:
62971956
2023-12-13
用途:
農機具用
農・林・水産業

お値段も安く満足ですがサイズが少ないような気がします。

1人が参考にしています
対象商品:
62971895
2022-08-21
用途:
農業用スピードスプレヤー
実方ミカン園 様 (農・林・水産業)

従来国産のM、B社を使用しきかましたが今回より 試験的に DONGILを採用しました。国産品は、2〜3年は十分もちますので 耐用年数の結果は、しばらくしてみないと判りません。
 DONGIL製をもっと使用したくサイズレンジを拡げていただきたく よろしくお願いいたします。

対象商品:
62971922
2023-02-10
用途:
除雪機
運輸・通信業

純正品では無かったので不安でしたが問題無く使用出来ました。定期交換には問題無い商品です。

対象商品:
62971956
2022-12-04
用途:
メンテナンス
運輸・通信業

探していた商品で、お安く購入できてよかったです。配送も早く助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする