マグネットスタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62975806 品番BM-70C
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

磁石により吸着するマグネットスタンドです。吸着のON/OFFはレバーを回転させておこないます。
中央部にはM16P1タップ穴があり各種スタンドを取り付けることができます。M4タップ穴を利用してステージを取り付けることができます。
吸着力は研磨面に対しての値です。

寸法(mm)(上面)70×70 質量(kg)2.4 吸着力(N)490 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※強力な磁石ですので、磁気カードなど近づけたり触れたりさせないでください。
※マグネットスタンド(S-10P/C-67P/BM-40C)の上面にステージやプレートを取り付けて、ご使用される場合は非磁性体を使用してください。磁性体を取り付けた場合吸着力が大幅に低下します。
※上面への磁力線遮断用の「ベーク板(別売)」がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする