軟鋼〜550MPa級鋼用溶接棒

(13件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5kg) 棒径(Φmm)5 注文コード62975876 品番B-33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は棒径・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

特に下向き及び水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒です。

棒径(Φmm)5 棒長(mm)400 電流範囲(A)170〜230(下向)、120〜200(立向、上向) 棒端色:桃色 用途軟鋼を用いる一般機械、車両、軽量鉄骨などの薄板・軽構造物の溶接および化粧盛り タイプ軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプ JIS規格Z3211 E4313 (旧Z3211 D4313) 被覆系高酸化チタン系 AWS規格AWS A5.1 E6013該当 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06584435
2021-08-07
用途:
サッシ施工
建設業・工事業

煙も多くなく使いやすい部類だとおもいます。溶接棒の溶剤が剥がれやすい様な感想です。

1人が参考にしています
対象商品:
10020062
2020-04-21
用途:
安価で未熟練者教育に向いたライムチタニア系溶接棒

新入社員向けのアーク溶接練習溶接棒として重宝しております。安価で,入手しやすくとても助かっております。

1人が参考にしています
対象商品:
10020062
2017-11-24
用途:
溶接作業
製造業

安価な溶接機で使用していますが、一番使用しやすく、良く使用しています。

2人が参考にしています
対象商品:
06584444
2018-02-16
用途:
溶接作業
建設業・工事業

サクっと 送ってくれるので 助かってます 重たい物なので いつも 頼んでます これからも よろしくお願いします

1人が参考にしています
対象商品:
06584444
2017-04-17
用途:
溶接実習に使用
教育・研究機関

溶接作業の初歩に使用します。下向き溶接・継ぎ手溶接等のアーク溶接作業で、初心者に溶接の基本・作業を指導するために、初心者でもビート表面が美しく・仕上げ表面を作成でき大変使用しやすい。
又注文から到着まで早く、使いたいときに対応が早く便利に利用させて頂いています。
今後も利用したいです。

1人が参考にしています
対象商品:
06584444
2017-03-15
用途:
溶接作業に使用する。
茨城県立水戸工業高等学校 様 (教育・研究機関)

今回の注文で対応が早く、他の企業さんより20パーセント以上に安く購入でき大変よかった。今後の購入したい。

1人が参考にしています
対象商品:
10020062
2017-03-24
用途:
溶接棒

溶接棒として何の問題もありません。また、無くなれば購入します

対象商品:
10020053
2016-04-29
用途:
軽量鋼材で物置を素人ながら作りました、その溶接に使いました。

何せ素人なので薄手の鋼材が油断するとすぐに穴が開きます、それは初めから覚悟はしていたので苦になりません。
大変使いやすい溶接棒です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする