規格JIS:Z3211 E4316U (旧Z3211 D4316)
AWS:A5.1、E7048該当
特許第1533782号
棒径(Φmm)3.2棒長(mm)400電流範囲(A)110~160(立向、下進)色棒端色:青色、二次着色:緑色備考船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR、GLJIS規格Z3211 EU4948AWS規格AWS A5.1 E7048該当吸収量180J/エネルギー(一例)伸び(%)32(一例)引張強力(N/mm2)560(一例)降伏点(N/mm2)480(一例)RoHS指令(10物質対応)対応