軟鋼〜550MPa級鋼用溶接棒

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 62976007 品番 LB-26V
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

立向溶接の能率化を目的として、世界で初めて開発された立向下進専用の低水素系溶接棒です。
スラグは自然はく離し、溶着金属の耐割れ性は非常に優れており、機械的性質も良好です。
立向上進に比較して高電流が使用できますので、立向溶接の作業能率は飛躍的に向上します。

規格
JIS:Z3211 E4316U (旧Z3211 D4316)
AWS:A5.1、E7048該当
特許第1533782号
棒径(Φmm)4 棒長(mm)450 電流範囲(A)140〜210(立向、下進) 棒端色:青色、二次着色:緑色 備考船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR、GL JIS規格Z3211 EU4948 AWS規格AWS A5.1 E7048該当 用途造船、建築、橋梁などの立向下進溶接。 吸収量180J/エネルギー(一例) 伸び(%)32(一例) 引張強力(N/mm2)560(一例) 降伏点(N/mm2)480(一例)
注意
※溶接棒は使用前に300〜350度で30〜60分の乾燥を行ってください。
アーク発生点では、ブローホールの発生を防止するために、後戻りスタート運棒法または捨金法を採用してください。
アーク長はできるだけ短く保ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07247152
2014-10-02
用途:
鉄骨の溶接

下進の溶接がきれいにできて強度も十分あり満足しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする