曜日別特売

軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(5kg)
棒径(Φmm)5
棒長(mm)450
内容量1箱(5kg)注文コード62976016品番LB-26V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

立向溶接の能率化を目的として、世界で初めて開発された立向下進専用の低水素系溶接棒です。
スラグは自然はく離し、溶着金属の耐割れ性は非常に優れており、機械的性質も良好です。
立向上進に比較して高電流が使用できますので、立向溶接の作業能率は飛躍的に向上します。

用途
造船、建築、橋梁などの立向下進溶接。
規格
JIS:Z3211 E4316U (旧Z3211 D4316)
AWS:A5.1、E7048該当
特許第1533782号
棒径(Φmm)5棒長(mm)450電流範囲(A)220~270(立向、下進)棒端色:青色、二次着色:緑色備考船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR、GLJIS規格Z3211 EU4948AWS規格AWS A5.1 E7048該当吸収量180J/エネルギー(一例)伸び(%)32(一例)引張強力(N/mm2)560(一例)降伏点(N/mm2)480(一例)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※溶接棒は使用前に300~350度で30~60分の乾燥を行ってください。
アーク発生点では、ブローホールの発生を防止するために、後戻りスタート運棒法または捨金法を採用してください。
アーク長はできるだけ短く保ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07247152
2014-10-02
用途: 鉄骨の溶接

下進の溶接がきれいにできて強度も十分あり満足しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする