軟鋼〜550MPa級鋼用溶接棒

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 62976086 品番 LB-52U
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,618 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

継手の初層部に用い、裏はつりを省略出来るので能率向上に寄与します。
一般溶接より低電流側で、アークが安定する設計となっています。
美しい裏ビードが得られ、技能コンクールでも使用されます。
パイプラインの溶接で多用されます。

電流範囲(A)
【ACまたはDC棒+】
(下向)60〜90
(立向/上向)50〜80
(裏波用)30〜80
棒径(Φmm)2.6 棒長(mm)350 棒端色:青白色、二次着色:桃色 伸び(%)27 引張強度(MPa)560 用途軟鋼および490MPa級鋼のパイプ、継手の裏波溶接。 JIS規格Z3211 E4316 (旧Z3211 D4316) AWS規格A5.1 E7016該当 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※電流範囲はあくまで参考値で、技術を補償するものではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:302

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35104991
2014-03-22
用途:
溶接検定受験の為に購入

JIS溶接検定試験を受験するために、その練習と本番用に購入しました。
N−2Vで使用しました。
初層の裏波溶接では裏波専用棒だけあって、低電流でのアークの安定感は抜群でビード形状も綺麗に出ます。
また最終仕上げ層ではLB-47等に比較してアンダーカットしにくく、またビード外観も光沢があって美しく仕上がりお勧めの溶接棒です。
また、3.2mmの棒で棒長が400mmあるので継ぎ目を少なくでき、余裕を持って溶接できる点が良い所です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする