高張力鋼用溶接棒

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5kg) 棒径(Φmm)5 注文コード62976147 品番LB-62
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は棒径・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

550〜610N/mm2級高張力鋼用として設計された難吸湿タイプの極低水素系全姿勢溶接棒です。
溶着金属のX線性能および機械的性質が優れ、水素量を低く抑えていますので、耐割れ性も良好です。
また作業性においても、アークの集中性、ビート外観などが良好で、全姿勢溶接が容易に行えます。

棒径(Φmm)5 棒長(mm)400 電流範囲(A)180〜240(下向)、150〜200(立向、上向) JIS規格Z3211 E6216-N1M1 U 用途圧力容器、水圧鉄管、橋梁、海洋構造物、車両、機械などの溶接。 棒端色:青白色、二次着色:黄色 備考船級認定:NK、AB、LR、NV、BV、CR 吸収量150J/エネルギー[(-20℃)一例] 伸び(%)30(一例) AWS規格A5.5、E9016-G該当 引張強力(N/mm2)650(一例) 耐力(N/mm2)550(0.2%、一例)
注意
※溶接棒は使用前に350〜400度で約1時間の乾燥を行ってください。
母材上にアークストライク部を作ると、割れの発生源となる恐れがありますので、後戻りスタート運棒法または捨金法を採用してください。
板厚、鋼種により多少の差はありますが、溶接にあたっては50〜100度の予熱をしてください。
高電流や低運棒速度で溶接して各パスごとの溶着金属量が多くなると衝撃値や0.2%耐力が低下しますので注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62976138
2024-03-02
用途:
タンク溶接
株式会社白石ウエルディング 様

特殊な溶接棒なのに早く届いたので助かりました。
またお願いしたいです。

対象商品:
62976122
2020-11-07
用途:
溶接時
サービス業

なかなか近場では売っていないので助かっています。毎回購入しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする