シンエイ[店舗什器・備品]
シンエイ[店舗什器・備品]の 看板・POP・掲示用品
シンエイ[店舗什器・備品]の インフォメーションスタンド
シンエイ[店舗什器・備品]の インフォメーションボード/案内板
順番待ち記名台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
木目調
適合サイズ
【用紙設置可能】W280×H350
注文コード
62976158
品番
HM-82M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
色・適合サイズ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
角度調整が可能な順番待ち記名台です。ペンキーパー付きです。(ペンは付属してません)A4サイズが使用可能です。案内プレート付きです
材質
スチール
質量(kg)
7.5
色
木目調
サイズ
A4
適合サイズ
【用紙設置可能】W280×H350
表示内容
「係りの者がご案内します。お名前をお書きになってお待ちください。」
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500