高張力鋼用溶接棒

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 62976165 品番 LB-76
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,056 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

520N/mm2級高張力鋼用低水素系全姿勢溶接棒です。
全姿勢での作業性、とくにアークの安定性、スラグのはく離性、ビードの外観などが良好です。520N/mm2級高張力鋼の溶接のほか、硬化肉盛溶接の下盛溶接などにも適しています。

棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)90〜130(下向)、80〜120(立向、上向) 棒端色:青白色、二次着色:緑色 吸収量200J/エネルギー(一例) JIS規格Z3211、D5316 伸び(%)29(一例) AWS規格A5.5、E7016-G該当 引張強力(N/mm2)600(一例) 降伏点(N/mm2)510(一例) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする