ステンレス鋼用溶接棒

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 62976208 品番 NC-36L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、作業性も良く安定した溶接が行えます。特に希硫酸中での耐食性に優れています。
低炭素の溶着金属が得られますので、耐粒界腐食性が良好です。

棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 用途低炭素18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼(SUS316Lなど)の溶接。 長さ(mm)350 規格(JIS)Z3221 ES316L-16、(AWS)A5.4 E316L-16 JIS規格Z3221 D316L-16 AWS規格A5.4 E316L-16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする