ステンレス鋼用溶接棒

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(2kg) 注文コード 62976244 品番 NC-39
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

オーステナイト組織に比較的多くのフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接のままで耐熱、耐食性に優れた溶着金属が得られます。また、合金量が多く、オーステナイトを主体とする安定した組織を示しますので、炭素鋼などの母材の希釈を受ける部分の溶接に適しています。

電流範囲
下向、水平:50〜75/立向、上向:45〜65
(電流;A、極性;ACまたはDC棒+)
棒径(Φmm)2 棒長(mm)250 適合SUS309・異母材用 棒端色:黒色、二次着色:白色 備考船級認定:NK、ABS、LR、DNV、GL、BV、CCS JIS規格Z3221 ES309-16 規格(JIS)Z3221 ES309-16、(AWS)A5.4 E309-16 用途22%Cr-12%Niステンレス鋼(SUS309Sなど)の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。SUS304クラッド鋼の合せ材側の下盛溶接。炭素鋼、低合金鋼に308系ステンレス鋼溶接金属などを肉盛する場合の下盛溶接。 長さ(mm)250 吸収量62J/エネルギー(一例) 伸び(%)39(一例) AWS規格A5.4 E309-16 引張強力(N/mm2)590(一例) 降伏点(N/mm2)410(一例) 耐力(N/mm2)410(0.2%、一例) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:304

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09520743
2014-12-01
用途:
異種材溶接、硬化肉盛の下地

NC39-2.6mm&3.2mmを時々購入しているが、4.0mmが5kg単位で扱ってくれればそちらも購入してみたい。是非検討お願いします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする