電流範囲下向、水平:150~200/立向、上向:-
(電流;A、極性;ACまたはDC棒+)
用途22%Cr-12%Niステンレス鋼(SUS309Sなど)の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。SUS304クラッド鋼の合せ材側の下盛溶接。炭素鋼、低合金鋼に308系ステンレス鋼溶接金属などを肉盛する場合の下盛溶接。棒径(Φmm)5棒長(mm)350適合SUS309・異母材用色棒端色:黒色、二次着色:白色備考船級認定:NK、ABS、LR、DNV、GL、BV、CCSJIS規格Z3221 ES309-16規格(JIS)Z3221 ES309-16、(AWS)A5.4 E309-16長さ(mm)350吸収量62J/エネルギー(一例)伸び(%)39(一例)AWS規格A5.4 E309-16引張強力(N/mm2)590(一例)降伏点(N/mm2)410(一例)耐力(N/mm2)410(0.2%、一例)RoHS指令(10物質対応)対応