RB-26 溶接棒 RB-26 神戸製鋼 62976287

溶接棒 RB-26

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(2kg)
棒径(Φmm)2
棒長(mm)300
内容量1箱(2kg)注文コード62976287品番RB-26
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

棒径1.6~5.0mmで立向下進溶接が可能な高酸化チタン系溶接棒です。アークは安定し、スパッタも少なく光沢あるビードが得られますので、立向下進溶接を主体とする薄板、軽構造物の溶接に最適です。
立向下進溶接は、棒端を軽く母材に接触させ、ストレート運棒で行って下さい。
溶接電流は下向姿勢の場合と同程度が適当です。

規格
JIS:Z3211、D4313
AWS:A5.1、E6013該当
船級認定:NK、ABS、LR
特許第1533782号
棒径(Φmm)2棒長(mm)300電流範囲(A)30~65(下向)、30~65(立向、上向)棒端色:黒色JIS規格Z3211 E4313 (旧Z3211 D4313)伸び(%)23(一例)AWS規格AWS A5.1 E6013該当引張強力(N/mm2)510(一例)降伏点(N/mm2)450(一例)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62976278
2023-10-30
用途: 板金

薄いアングルの溶接には1.6の溶接棒を使用しております。

対象商品 : 62976296
2021-02-01
用途: 溶接作業時
有限会社今村商会

長く使用さしていただき、製品の安定性
が高いので間違いがない

対象商品 : 62976287
2019-02-22
用途: トラクター油漏れ部の肉盛り溶接修理に
久田美営農組合農・林・水産業

なんの問題もなくエンジンウエルダーで電気溶接でき、ビードの外観も美しく、垂直溶接も問題なくできた。

対象商品 : 62976278
2020-10-12
用途: 家具の骨組み制作に
アトリエ灯幻郷製造業

安かったです。商品に問題はなし。電圧など合うか注意が必要です。

対象商品 : 62976278
2019-04-15
用途: Do it yureself
その他業種

Its very nice qualities. I’m certified.

1が参考にしています
対象商品 : 62976278
2020-12-13
用途: 溶接作業に使用
運輸・通信業

早速溶接作業に使用しました。
アーク初心者ですので、全然うたくいきませんでした。なかなかアークが飛ばず、すぐ母材にくっついてしまい、減りがすごく早かったです。
練習が必要みたいです。

対象商品 : 62976296
2018-06-22
用途: 溶接作業
卸売・小売業

昔から使用しているのでとても使いやすい。安定して付いてくれる。

1が参考にしています
対象商品 : 62976278
2019-03-19
用途: 機械整備
製造業

普通の溶接棒。自分の溶接機が悪いのか、最初のアークが飛びにくいような気がします。腕の差かなぁ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする