溶接棒 RB-26

(8件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 62976305 品番 RB-26
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

棒径1.6〜5.0mmで立向下進溶接が可能な高酸化チタン系溶接棒です。アークは安定し、スパッタも少なく光沢あるビードが得られますので、立向下進溶接を主体とする薄板、軽構造物の溶接に最適です。
立向下進溶接は、棒端を軽く母材に接触させ、ストレート運棒で行って下さい。
溶接電流は下向姿勢の場合と同程度が適当です。

規格
JIS:Z3211、D4313
AWS:A5.1、E6013該当
船級認定:NK、ABS、LR
特許第1533782号
棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)60〜125(下向)、60〜125(立向、上向) 棒端色:黒色 JIS規格Z3211 E4313 (旧Z3211 D4313) 伸び(%)23(一例) AWS規格AWS A5.1 E6013該当 引張強力(N/mm2)510(一例) 降伏点(N/mm2)450(一例) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:303

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62976278
2023-10-30
用途:
板金

薄いアングルの溶接には1.6の溶接棒を使用しております。

対象商品:
62976296
2021-02-01
用途:
溶接作業時
有限会社今村商会 様

長く使用さしていただき、製品の安定性
が高いので間違いがない

対象商品:
62976287
2019-02-22
用途:
トラクター油漏れ部の肉盛り溶接修理に
久田美営農組合 様 (農・林・水産業)

なんの問題もなくエンジンウエルダーで電気溶接でき、ビードの外観も美しく、垂直溶接も問題なくできた。

対象商品:
62976278
2020-10-12
用途:
家具の骨組み制作に
アトリエ灯幻郷 様 (製造業)

安かったです。商品に問題はなし。電圧など合うか注意が必要です。

対象商品:
62976278
2019-04-15
用途:
Do it yureself
その他業種

Its very nice qualities. I’m certified.

1人が参考にしています
対象商品:
62976278
2020-12-13
用途:
溶接作業に使用
運輸・通信業

早速溶接作業に使用しました。
アーク初心者ですので、全然うたくいきませんでした。なかなかアークが飛ばず、すぐ母材にくっついてしまい、減りがすごく早かったです。
練習が必要みたいです。

対象商品:
62976296
2018-06-22
用途:
溶接作業
卸売・小売業

昔から使用しているのでとても使いやすい。安定して付いてくれる。

1人が参考にしています
対象商品:
62976278
2019-03-19
用途:
機械整備
製造業

普通の溶接棒。自分の溶接機が悪いのか、最初のアークが飛びにくいような気がします。腕の差かなぁ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする