軟鋼〜550MPa級鋼用溶接棒

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 62976323 品番 TBI-24
参考基準価格(税別)¥3,887 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

溶接作業性、X線性能および機械的性質の良好なライムチタニヤ系溶接棒です。
全姿勢での作業性が優れているとともに、被覆剤中に多量の鉄粉を含有していますので、溶着速度が速く、再アーク性も良好で作業能率が向上します。

AWS規格
A5.1、E6013該当
特許第1533782号
棒径(Φmm)2.6 棒長(mm)350 電流範囲(A)50〜100(下向)、50〜90(立向、上向) 用途軟鋼を用いる造船、車両、建築、橋梁などの一般構造物の溶接。 棒端色:白色 備考船級認定:NK、AB、LR、NV、BV 吸収量120J/エネルギー(一例) JIS規格Z3211、D4303 伸び(%)32(一例) 引張強力(N/mm2)460(一例) 降伏点(N/mm2)410(一例) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※過大電流の使用は、X線性能を低下させるほか、スパッタが増加する、アンダカットが発生する、スラグのかぶりが悪くなるなど作業性劣化の原因となりますので、適正電流範囲を守ってください。
過度に吸湿しますと、作業性の劣化のほか、ピットが発生することがありますので、70〜100度で30〜60分の乾燥を行ってください。
長時間の乾燥および高温での乾燥は、見掛け上変質していなくても、溶込みが減少したり、X線性能の低下・棒焼けの原因となりますので避けてください。
中、厚板の溶接に際しては、適切な予熱・パス間温度を採用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62976323
2018-06-03
用途:
配管作業
東亜工業 様

被覆に金属を含んでいるので
アークスタートが良く
溶接し良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする